曜日別特売
SBE2030SNB 制御箱 KITO(キトー) 58654578

※代表画像

制御箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様ER2M・RY用/走行モータ1速用注文コード58654578品番SBE2030SNB
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。

仕様ER2M・RY用/走行モータ1速用質量(kg)11備考ブレーカ付き電源(V)3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)定格電流(A)制御箱全体:75/走行:18操作電圧(V)AC24走行モータ出力(kW)1.25/1.5×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする