※代表画像
KITO(キトー)
制御箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
RY・RK用/走行モータ1速用
注文コード
58654621
品番
SBH2008SNB
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。
仕様
RY・RK用/走行モータ1速用
質量(kg)
10
備考
ブレーカ付
電源(V)
3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz)
操作電圧(V)
AC200
走行モータ出力(kW)
0.34/0.4×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません