曜日別特売
INR2015N インバータ KITO(キトー) 58654788

※代表画像

インバータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様RK用/走行モータ2速用注文コード58654788品番INR2015N
参考基準価格(税別)¥136,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。
用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。
インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。

仕様RK用/走行モータ2速用質量(kg)13電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)ブレーカの有無操作電圧(V)AC200走行モータ出力(kW)0.63/0.75×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする