曜日別特売
PXN035M フロントウインカーステー モートーン 58656258

PXN035M フロントウインカーステー モートーン 58656258
PXN035M フロントウインカーステー モートーン 58656258
PXN035M フロントウインカーステー モートーン 58656258
PXN035M フロントウインカーステー モートーン 58656258

フロントウインカーステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58656258品番PXN035M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN035M
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:Φ35
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ35フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M

材質アルミブラッシュサイズΦ35備考Φ35フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法削り出し関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M入数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする