三菱マテリアル
チップ TCGT-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.03
注文コード
58671444
品番
TCGT0601V3L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。