AMC3x20 モリブデン 六角穴付きボルト アローズ 58671448

AMC3x20 モリブデン 六角穴付きボルト アローズ 58671448
AMC3x20 モリブデン 六角穴付きボルト アローズ 58671448

モリブデン 六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ねじの呼びM3
首下長(mm)20
ピッチ0.5
内容量1個(1個)注文コード58671448品番AMC3x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,915
販売価格(税別)
6,286

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンピッチ0.5深さ(mm)【六角】1.3取付穴六角穴頭部厚(mm)3首下長(mm)20ねじの呼びM3頭径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする