三菱マテリアル
チップ VPGT-SMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
8.3
8.3
11.2
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58674122
品番
VPGT080201M-SMG VP15TF
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025