曜日別特売

チップ WCMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
1.59
形状
六角形80°
注文コード
58674454
品番
WCMT020104 NX3035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
材質
NX3035
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする