曜日別特売
SCSC-WGN10-RD ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674711

 

SCSC-WGN10-RD ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674711
SCSC-WGN10-RD ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674711
SCSC-WGN10-RD ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674711

ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード58674711品番SCSC-WGN10-RD
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・Heartsのスタンダードシートカバーです。
・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!
・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。
・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。

セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セットレッド適合車種ハイエース、年式:H19/8~、型式:TRH200系 / KDH200系 / GDH200系、※備考:ワゴンGL ワイドボディ/2型 3型 4型 5型 6型 7型素材PVCレザー
注意
※リア3点式シートベルト仕様専用となっております。 2012/7/1~(H24/7/1)以前のモデルはリア2点式シートベルトとなっており、適合しておりません。
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする