曜日別特売
W70XT6-2000L ウーブンブレーキライニング Q-line 58675386

W70XT6-2000L ウーブンブレーキライニング Q-line 58675386
W70XT6-2000L ウーブンブレーキライニング Q-line 58675386

ウーブンブレーキライニング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)70長さ(mm)2000厚さ(mm)6注文コード58675386品番W70XT6-2000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用長さ(mm)2000幅(mm)70厚さ(mm)6
注意
※材質の基本特性を超える使用上の機能保証に関しては致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする