Q-line
ウーブンブレーキライニング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
70
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
10
注文コード
58675578
品番
W70XT10-2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)
材質
ノンアスベスト 動制動・静止保持用
長さ(mm)
2000
幅(mm)
70
厚さ(mm)
10
注意
※材質の基本特性を超える使用上の機能保証に関しては致しかねます