用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8 付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mm(2400mmは特注になります。)スイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)-20~370