曜日別特売
EA3H サーモスタット ロバートショウ 58676305

EA3H サーモスタット ロバートショウ 58676305
EA3H サーモスタット ロバートショウ 58676305
EA3H サーモスタット ロバートショウ 58676305

サーモスタット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個スイッチ動作温度上昇でOFF注文コード58676305品番EA3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。

用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8備考感熱部ニッケルメッキスイッチSP-STスナップ式長さB(mm)190長さA(mm)285基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)90-288周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mm(2400mmは特注になります。)スイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)-20~370
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする