用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8備考感熱部、キャピラリニッケルメッキ付きスイッチDP-STスナップ式長さB(mm)290長さA(mm)300基本仕様三相専用DP-STサーモスタット温度調節範囲(℃)90~288電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)温度調整範囲(℃)90-288周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm(2400mm)スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)制御温度(℃)15~288