代表画像
タンガロイ
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58677215
品番
VSSD16L100S08-S
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【BD】11.6、【DCONMS】16、【LF】100、【THSZWS】S08、【material】Steel、【type】Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応