曜日別特売
VTSD25L120S10-S タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 58677285

代表画像

VTSD25L120S10-S タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 58677285
VTSD25L120S10-S タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 58677285

タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード58677285品番VTSD25L120S10-S
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
その他【BD】15.2、【BHTA】85、【DCONMS】25、【LBX】55、【LF】120、【THSZWS】S10、【material】Steel、【type】CylindricalLB-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする