三菱マテリアル
チップ AOGT-PEFR-GM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58680167
品番
AOGT123608PEFR-GM TF15
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
TF15
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025