チップ AOMT-H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
材質VP15TF
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.6
内容量1箱(10個)注文コード58680212品番AOMT123608PEER-H VP15TF
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質VP15TFコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする