チップ AOMT-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
材質VP20RT
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)3.6
内容量1箱(10個)注文コード58680255品番AOMT123616PEER-H VP20RT
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質VP20RTコーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする