三菱マテリアル
チップ ZCMX-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
F7030
VP15TF
厚さ(mm)
3.97
3.5
3.97
切刃長さ(mm)
8.5
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58682391
品番
ZCMX09T308ER-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18