三菱マテリアル
チップ ZCMX-A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
VP15TF
F7030
VP15TF
厚さ(mm)
3.97
3.5
3.97
切刃長さ(mm)
11
8.5
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58682407
品番
ZCMX09T308ER-A VP15TF
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
-
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18