三菱マテリアル
チップ ZCMX-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
F7030
F7030
UP20M
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58682416
品番
ZCMX09T308ER-B F7030
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
F7030
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
切刃長さ(mm)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-