リニア・ビズ
ヒネリカップブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
毛材
ワイヤ鋼線
ワイヤ鋼線
ステンレス鋼線
線径(mm)
0.35
0.35
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58683436
品番
LB-KC21-0.35
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
質量(g)
215
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
22
毛材
ワイヤ鋼線
適合工具
電動
外径(mm)
65
線径(mm)
0.35
穴径
M10(P1.5)