リニア・ビズ
ヒネリカップブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
毛材
ステンレス鋼線
ワイヤ鋼線
ステンレス鋼線
線径(mm)
0.5
0.35
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58683470
品番
LB-KCS21-0.5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
質量(g)
214
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
22
毛材
ステンレス鋼線
適合工具
電動
外径(mm)
65
線径(mm)
0.5
穴径
M10(P1.5)