曜日別特売
ESIL-1065-2 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 58687320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESIL-1065-2 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 58687320
ESIL-1065-2 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 58687320

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法A(mm)11
適合チューブ内径(Φmm)6.5
内容量1個注文コード58687320品番ESIL-1065-2
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)10寸法L1(mm)24寸法A(mm)11寸法F(mm)8寸法B(mm)17寸法L2(mm)21.5適合チューブ内径(Φmm)6.5寸法HEX(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応R(PT)R1/4最小穴径(mm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする