曜日別特売
esd-1208-3 es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ 58687785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

esd-1208-3 es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ 58687785
esd-1208-3 es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ 58687785

es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
寸法A(mm)12
適合チューブ内径(Φmm)8
内容量1個注文コード58687785品番esd-1208-3
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)12寸法L(mm)30寸法L1(mm)27寸法A(mm)12寸法F(mm)9.5寸法B(mm)22適合チューブ内径(Φmm)8寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応R(PT)R3/8最小穴径(mm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする