DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266

DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266
DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266
DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266
DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266
DABAC1314 THEO ループ CARO コラントッテ 58688266

THEO ループ CARO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)19材質【ジョイント】SUS316L (イオンプレーティング)【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ10個・100ミリテスラ60個をN極S極交互配列注文コード58688266品番DABAC1314
販売価格(税込)¥46,200
販売価格(税別)
42,000

~腕用ループとしてコラントッテ史上最高スペック~
170ミリテスラと100ミリテスラのフェライト磁石を組み合わせた新設計の高磁力ループ。独自のN極S極交互配列で血行を改善、コリを緩和します。
磁気ベルトには42面体のミラーカット磁石と24面体のマットコート磁石をコンビネーション配置。陰影と立体感を生み出すことで、品格とラグジュアリー感を演出しています。
馬蹄をモチーフにした金属ジョイントは、ピンチ式(はさんで固定)のフックタイプを採用し、存在感のある仕上がりとなっています。

用途
血行の改善、コリの緩和
材質
【ジョイント】SUS316L (イオンプレーティング)
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ10個・100ミリテスラ60個をN極S極交互配列
ゴールドサイズ(cm)19医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00019000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする