DABAB2012 ループ LUCEα コラントッテ 58688275

DABAB2012 ループ LUCEα コラントッテ 58688275
DABAB2012 ループ LUCEα コラントッテ 58688275
DABAB2012 ループ LUCEα コラントッテ 58688275
DABAB2012 ループ LUCEα コラントッテ 58688275

ループ LUCEα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)15.5注文コード58688275品番DABAB2012
販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

LUCEαシリーズから「ループ」タイプが登場。
コラントッテロゴをあしらった円柱状のステンレスパーツに、ロンデル・天然石・磁石を組み合わせたループです。
100ミリテスラの磁石がN極S極交互配列に磁力が連続して配置されており、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。
磁石は48面体のミラーカットが施されており、円柱状のステンレスパーツはヘアライン加工を施しております。
紐はウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。

用途
血行の改善、コリの緩和
材質
【磁石部分】100ミリテスラのフェライト永久磁石をN極S極交互配列
【ループその他部分】天然石、SUS316L(円柱パーツ、ロンデル) 、ウレタンゴム
ブラックサイズ(cm)15.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする