曜日別特売
CRBS10-90D ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMC 58688476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBS10-90D ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMC 58688476
CRBS10-90D ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMC 58688476

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
揺動角度(°)90
サイズ10
軸形式片軸
内容量1個注文コード58688476品番CRBS10-90D
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用サイズ10軸の形状面取RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン揺動角度(°)90軸形式片軸オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(12.21MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする