曜日別特売

WSTAR小径インサートドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本切削径(Φmm)12.5~12.9注文コード58690213品番STAWMN1250S16
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
全長(mm)132.3首下長(mm)84.3給油方式内部給油式加工穴深さ(l/d)5本体長さ(mm)最大72.3シャンク径(mm)16切削径(Φmm)12.5~12.9使用可能長さ(mm)64.8機能長さ(mm)130
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする