三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃数
4
注文コード
58693083
品番
CRN2XLD0030N010S04
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
2
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.3
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった