三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58698981
品番
VC2PSBR0090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.8
有効長(mm)
2.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
R
0.9
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった