曜日別特売
ZP3B3M16H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703867

 

ZP3B3M16H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703867
ZP3B3M16H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703867
ZP3B3M16H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703867
ZP3B3M16H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703867

マグネットバッファ ZP3B□M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)16注文コード58703867品番ZP3B3M16H-B5
参考基準価格(税別)¥17,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ナット材質の追加 [New]
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応

用途
空圧機器 真空吸着
仕様廻り止め:あり(磁気保持)ストローク(mm)16適合サイズ(Φmm)パッド:最小1.5/最大32接続ねじバッファ:M12×1.0めねじサイズアダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8反力(N)バッファ:1.0±1.0RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
関連資料:カタログ(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする