用途空気圧アクチュエータ用質量(g)28測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)リード線(m)ティーチユニット部:バラ線、2.0耐衝撃(m/s2)300リード線長さ(mm)センサヘッド部:300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間