曜日別特売
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955

SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955
SC50 ステップキューブ アルインコ 58703955

ステップキューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58703955品番SC50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

樹脂製で軽量なのに安定しています。
積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単
上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現
上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能
狭小スペースでの軽天作業に便利
樹脂製
専用段ボール梱包仕様品

材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする