DAIKO(大光電機)
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58704190
品番
DBK-41437Y
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDブラケット
上向付・下向付兼用
AC100V
調光器併用不可
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
107×207
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
161
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
215
従来光源
白熱灯60W相当