DAIKO(大光電機)
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
LEDブラケット
上向付・下向付兼用
AC100V
調光器併用不可
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
107×207
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
161
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
215
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704181
DBK-41436Y
¥
33,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704190
DBK-41437Y
¥
34,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください