DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.2
注文コード
58704470
品番
DWP-41875Y
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:ブラウンサテン●防雨形●アルミダイカスト・アルミ板 ブラウンサテン塗装/ガラス 透明●光源寿命:40,000時間
取付
壁面取付専用
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
205×260
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.7
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
277
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
150
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当