DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
58705328
品番
DPN-41976Y
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●木ネジ取付専用●フランジタイプ●飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●LED交換可●吊高さ調節可能●調光器併用不可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●光源寿命40,000時間
全長(mm)
700~1200
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
140×130
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.9
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
445
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当