曜日別特売
25mm ストレート回転止め ACE(エース) 58706743

ストレート回転止め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)25
内容量1個注文コード58706743品番25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
適合径(Φmm)25形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58706752
2023-10-01
用途: ステンレスパイプの延長時

この商品は真ん中に仕切りが有り、入口は若干広く奥に行くに従って狭くなるテーパー状になっていて、パイプを差し込むとしっかり止まる構造になっている。4mの先に2mのステンレスパイプを繋ぐ為に、モリ工業のジョイントパイプストレートをパイプの中に入れて3層構造でビス止めする予定でいたが、真ん中に仕切り板の穴が小さくて、ジョイントパイプが通らず、リーマーで穴を大きくして通した。
ジョイントパイプを使わなくても、これだけしっかり止まっていれば2mの延長は問題なさそうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 58706752
2021-10-27
用途: DIYで軒下に4メートルの手摺の取り付けに2メートル棒を接続した。
その他業種

初めはチーズを使って支柱と1か所で纏めるつもりだったが不安定な状態なので当商品を使って確実に接続しその傍にチーズを使い固定した、確実に固定できて満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする