仕様●LED交換可●カバー回転式●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●※調光器DP-40999G~41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。電圧(V)AC100消費電力(W)5寸法(Φ×高さH)(mm)93×64ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000エネルギー消費効率(Lm/W)97皮相電力(VA)6光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)485調光の可否よくばり(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当