曜日別特売
DCL-5582WB LEDシーリング DAIKO(大光電機) 58707191

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光消費電力(W)7光色昼白色注文コード58707191品番DCL-5582WB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●LED交換可●カバー回転式●点灯保持時間60秒調光器併用不可●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間電圧(V)AC100消費電力(W)7寸法(Φ×高さH)(mm)93×69ランプランプ付色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.5皮相電力(VA)12光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)760調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする