曜日別特売
DBL-5592NWG ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機) 58707525

ベースライト/ArchitectBaseLineMini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)11演色指数(Ra)81注文コード58707525品番DBL-5592NWG
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用消費電力(W)11ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×895×46色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)129皮相電力(VA)11.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)1420調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする