三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃数
8
注文コード
58707555
品番
VF8MHVCHD2000
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
38
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
8
刃径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった