DSL-5609ABG LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58707751

LEDスポットライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●一般形●プラグタイプ●器具色:黒●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000~000)●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。注文コード58707751品番DSL-5609ABG
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●一般形●プラグタイプ●器具色:黒●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000~000)●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。寸法(mm)吊高:46取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)5光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)430調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする