仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●一般形●フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m寸法(mm)吊高:46取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)5光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)430調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当