DSL-5612AWG LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58707839

LEDスポットライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色仕様●LED交換可●一般形●埋込フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm●取付可能天井厚5~25mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能注文コード58707839品番DSL-5612AWG
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●LED交換可●一般形●埋込フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm●取付可能天井厚5~25mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能取付天井埋込・壁埋込兼用電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)58エネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)5光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)430調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする