三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
58707966
品番
VF2SDBLR0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,400
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
22
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
R
6
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった