仕様●LED交換可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト白塗装/枠:白木●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光可能(5%~100%)●取付可能天井厚5~25mm●調光可能(5%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●傾斜天井にも使用可能(55°まで)寸法(mm)□126取付埋込専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)74エネルギー消費効率(Lm/W)87皮相電力(VA)6光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100定格光束(Lm)435調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当