DDL-5622AB LEDベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58708241

LEDベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色調光の可否非調光消費電力(W)6.5注文コード58708241品番DDL-5622AB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●LED交換可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)寸法(mm)□112取付埋込専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5ランプランプ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)74エネルギー消費効率(Lm/W)92.3皮相電力(VA)11光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100定格光束(Lm)600調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする